LAPP ITALIA SRL - LPP70261166 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1/5000 BK - 70261166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Packung
1 ST
EAN
4044774400709
Artikelnummer
LPP70261166
Herstellernummer
70261166
Hersteller
LPP
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Aderendhülse
Temperaturbeständigkeit:
-5...70 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
2000...2000 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm



