Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70261148 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/1500 BK - 70261148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773294835

Artikelnummer

LPP70261148

Herstellernummer

70261148

Hersteller

LPP

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Aderendhülse

Temperaturbeständigkeit:

-5...70 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

2000...2000 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.4 mm

Cavo PE per media tensione longitudinalmente impermeabile con conduttore in alluminioNA2XS(F)2YNA2XS(F)2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, longitudinalmente e trasversalmente impermeabile, per installazione fissa3 classi di tensione:6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kVWith aluminium conductor