Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002750 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500 - 70002750

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002750 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774809502

Artikelnummer

LPP70002750

Herstellernummer

70002750

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spirallänge (ausgezogen):

1500 mm

Spirallänge (geschlossen):

500 mm

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Flammwidrig:

nein

Nennspannung U0:

450 V

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...50 °C

Nennspannung U:

750 V

Cavo in PUR nero, estensibile con elevate forze di richiamoSPIRAL H07BQ-F BLACK - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste. Cavo di alimentazione con codice colore per utilizzo in macchinari e come collegamento di alimentazione flessibileStruttura robustaGuaina esterna in PUR con elevata forza di richiamoTensione nominale 450/750 V