LAPP ITALIA SRL - LPP70002719 OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/2000 - 70002719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773298574
Artikelnummer
LPP70002719
Herstellernummer
70002719
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Spirallänge (geschlossen):
2000 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig:
nein
Nennspannung U0:
300 V
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...50 °C
Nennspannung U:
500 V


