Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002708 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/2000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002708 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 7

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773299182

Artikelnummer

LPP70002708

Herstellernummer

70002708

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

7

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Spirallänge (ausgezogen):

5000 mm

Spirallänge (geschlossen):

2000 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Flammwidrig:

nein

Nennspannung U0:

300 V

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...50 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimicaÖLFLEX® SPIRAL 400 PÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumentiMaggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1Elevata resistenza meccanicaDisponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²