LAPP ITALIA SRL - LPP70002646 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/500 - 70002646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773301960
Artikelnummer
LPP70002646
Herstellernummer
70002646
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (ausgezogen):
1500 mm
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig:
nein
Nennspannung U0:
300 V
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...50 °C
Nennspannung U:
500 V


