LAPP ITALIA SRL - LPP70002637 OLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/2000 - 70002637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773302172
Artikelnummer
LPP70002637
Herstellernummer
70002637
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (ausgezogen):
6000 mm
Spirallänge (geschlossen):
2000 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig:
nein
Nennspannung U0:
300 V
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...50 °C
Nennspannung U:
500 V


