Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002613 OLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,5/2000 - 70002613

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002613 OLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,5/2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777867103

Artikelnummer

LPP70002613

Herstellernummer

70002613

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Zahl:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimicaÖLFLEX® SPIRAL 400 PÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumentiMaggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1Elevata resistenza meccanicaDisponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²