Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP63101110 BLADE RECEPTACLES L-RC 63 H - 63101110

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP63101110 BLADE RECEPTACLES L-RC 63 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773289008

Artikelnummer

LPP63101110

Herstellernummer

63101110

Hersteller

LPP

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige