Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61814250 SILVYN HTDL 2 51.6X59.9 BK 15M

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61814250 SILVYN HTDL 2 51.6X59.9 BK 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 51.6 mm

  • Außendurchmesser - 59.9 mm

  • Biegeradius, statisch - 300 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 15 M

EAN

4044773374780

Artikelnummer

LPP61814250

Herstellernummer

61814250

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

51.6 mm

Außendurchmesser:

59.9 mm

Biegeradius, statisch:

300 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HTDL è un tubo a tenuta stagna con omologazione UL/ CSA con profilo interbloccato e un rivestimento in PVC