Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61814190 SILVYN HTDL 3/8 12.6X17.8 BK 60M

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61814190 SILVYN HTDL 3/8 12.6X17.8 BK 60M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12.6 mm

  • Außendurchmesser - 17.8 mm

  • Biegeradius, statisch - 85 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 60 M

EAN

4044773375145

Artikelnummer

LPP61814190

Herstellernummer

61814190

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12.6 mm

Außendurchmesser:

17.8 mm

Biegeradius, statisch:

85 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HTDL è un tubo a tenuta stagna con omologazione UL/ CSA con profilo interbloccato e un rivestimento in PVC