Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802042 ASSORTMENT BOX DIN III - 61802042

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802042 ASSORTMENT BOX DIN III

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isolierte Aderendhülsen - ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein

  • Mit Kabelbinder - nein

  • Mit Werkzeug - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773207255

Artikelnummer

LPP61802042

Herstellernummer

61802042

Hersteller

LPP

Isolierte Aderendhülsen:

ja

Isolierte Kabelverbindungen:

nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

nein

Mit Kabelbinder:

nein

Mit Werkzeug:

nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Kabelverschraubungen:

nein

Scatole con manicotti terminali DIN assortitiPuntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.