Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802041 ASSORTMENT BOX DIN II - 61802041

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802041 ASSORTMENT BOX DIN II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isolierte Aderendhülsen - ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein

  • Mit Kabelbinder - nein

  • Mit Werkzeug - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773207262

Artikelnummer

LPP61802041

Herstellernummer

61802041

Hersteller

LPP

Isolierte Aderendhülsen:

ja

Isolierte Kabelverbindungen:

nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

nein

Mit Kabelbinder:

nein

Mit Werkzeug:

nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Kabelverschraubungen:

nein

Scatole con manicotti terminali DIN assortitiPuntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.