LAPP ITALIA SRL - LPP61794952 BLADE RECEPTACLES L-RA 28 V - 61794952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Mit Rastnase - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773194548
Artikelnummer
LPP61794952
Herstellernummer
61794952
Hersteller
LPP
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Connettore da pannello; Connettore da pannello; adatti per inserti: PEW 12.060; Connettore piatto: Capicorda faston completamente isolati (tipo V); per sezione (min./max.): 0.5mm? - 1.5mm?; rosso; Ottone stagnato