LAPP ITALIA SRL - LPP61749970 SHIELD-KON GSC 5297 GN OUTER SLEEVES - 61749970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hülsenform - Außenhülse
Ausführung - 2-teilig
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - grün
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773370621
Artikelnummer
LPP61749970
Herstellernummer
61749970
Hersteller
LPP
Hülsenform:
Außenhülse
Ausführung:
2-teilig
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
grün
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
8.5 mm
Innendurchmesser der Hülse:
7.54 mm
Bandware:
nein
Connettore per cavi schermati modello SHIELD-KON GSC 5297 GN AUSSENHULSE LAPP ITALIA


