LAPP ITALIA SRL - LPP61749930 SHIELD-KON GSC 5261 YE OUTER SLEEVES - 61749930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hülsenform - Außenhülse
Ausführung - 2-teilig
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - gelb
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773370713
Artikelnummer
LPP61749930
Herstellernummer
61749930
Hersteller
LPP
Hülsenform:
Außenhülse
Ausführung:
2-teilig
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
gelb
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
7.54 mm
Innendurchmesser der Hülse:
6.63 mm
Bandware:
nein
Connettore per cavi schermati modello SHIELD-KON GSC 5261 YE AUSSENHULSE LAPP ITALIA


