LAPP ITALIA SRL - LPP61735993 SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL - 61735993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 4.4...7 mm
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
4044776560265
Artikelnummer
LPP61735993
Herstellernummer
61735993
Hersteller
LPP
Abisolierbereich Durchmesser:
4.4...7 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
nein
Utensile di spelatura; Utensile di spelatura; Diametro cavo: 4.4mm - 7.0mm;


