LAPP ITALIA SRL - LPP61723361 CABLE TIE DETECT 200X4.5 BU - 61723361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
4044777304080
Artikelnummer
LPP61723361
Herstellernummer
61723361
Hersteller
LPP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Min. Haltekraft:
250 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


