Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61718790 SENSOR MINI SPARE BLADE SET - 61718790

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61718790 SENSOR MINI SPARE BLADE SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 3.2...4.4 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776568919

Artikelnummer

LPP61718790

Herstellernummer

61718790

Hersteller

LPP

Abisolierbereich Durchmesser:

3.2...4.4 mm

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

nein

Spelacavi modello SENSOR MINI ERSATZKLINGEN-SET LAPP ITALIA