LAPP ITALIA SRL - LPP61713520 SKINDICHT LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM - 61713520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...3 mm
Ausführung - sonstige
Bohrungsdurchmesser - 7 mm
Kabeleinführung - rund
Für Wandstärke - 1.5...2 mm
Packung
100 ST
EAN
3597470018002
Artikelnummer
LPP61713520
Herstellernummer
61713520
Hersteller
LPP
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...3 mm
Ausführung:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Kabeleinführung:
rund
Für Wandstärke:
1.5...2 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-30...90 °C


