Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61713005 SILVYN HIPROJACKET NW 13 15M - 61713005

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61713005 SILVYN HIPROJACKET NW 13 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Farbe - rot

  • Strecktülle - nein

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 15 M

EAN

4044773764048

Artikelnummer

LPP61713005

Herstellernummer

61713005

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

13 mm

Farbe:

rot

Strecktülle:

nein

Hitzebeständig:

ja

Guaina isolante non termorestringente per cavi, marca , modello LPP61713005 - SILVYN HIPROJACKET NW 13