LAPP ITALIA SRL - LPP61713000 SILVYN HIPROJACKET NW 25 15M - 61713000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 25 mm
Farbe - rot
Hitzebeständig - ja
Packung
15 M
EAN
4044773215182
Artikelnummer
LPP61713000
Herstellernummer
61713000
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
25 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CSILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CEccezionale protezione per impatti di calore estremiHazard Level: HL 3