LAPP ITALIA SRL - LPP55506945 SILVYN FCL 28 BK - 55506945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4044773440850
Artikelnummer
LPP55506945
Herstellernummer
55506945
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
SILVYN® FCL - supporto per tubo per SILVYN® FPAS


