Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115425 SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BU - 54115425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 5...10 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773273939

Artikelnummer

LPP54115425

Herstellernummer

54115425

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

5...10 mm

Farbe:

sonstige

SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione