LAPP ITALIA SRL - LPP54115420 SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BU - 54115420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP64
Packung
50 ST
EAN
4044773273946
Artikelnummer
LPP54115420
Herstellernummer
54115420
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP64
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
25 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


