Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115245 SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BK - 54115245

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115245 SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 9...15 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773335606

Artikelnummer

LPP54115245

Herstellernummer

54115245

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

32 mm

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

9...15 mm

Farbe:

schwarz

SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione