LAPP ITALIA SRL - LPP54115225 SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK - 54115225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 5...10 mm
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
4044773335675
Artikelnummer
LPP54115225
Herstellernummer
54115225
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
5...10 mm
Farbe:
schwarz
SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione


