Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115205 SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BK - 54115205

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115205 SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 2...4 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773335750

Artikelnummer

LPP54115205

Herstellernummer

54115205

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

2...4 mm

Farbe:

schwarz

SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione