LAPP ITALIA SRL - LPP54113060 SKINTOP DV-M 50 - 54113060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773336351
Artikelnummer
LPP54113060
Herstellernummer
54113060
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


