LAPP ITALIA SRL - LPP54113033 SKINTOP SDVR-M 25 ATEX - 54113033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Halogenfrei - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773510447
Artikelnummer
LPP54113033
Herstellernummer
54113033
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Schlagfest:
nein
Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX


