Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54110846 SKINTOP BRUSH ADD-ON M63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776456667

Artikelnummer

LPP54110846

Herstellernummer

54110846

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

63 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di grande dimensioni, smontaggio sempliceInnovativo EMC add-on per SKINTOP® ST(R)-M in poliammideIl primo dado autobloccante EMC brevettato al mondo!