Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54110841 SKINTOP BRUSH ADD-ON M20 - 54110841

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044776259725

Artikelnummer

LPP54110841

Herstellernummer

54110841

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di grande dimensioni, smontaggio sempliceInnovativo EMC add-on per SKINTOP® ST(R)-M in poliammideIl primo dado autobloccante EMC brevettato al mondo!