Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54001660 SKINDICHT BL PG 21 +O-RING - 54001660

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54001660 SKINDICHT BL PG 21 +O-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773358865

Artikelnummer

LPP54001660

Herstellernummer

54001660

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Gewindesteigung:

8 mm

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite