LAPP ITALIA SRL - LPP54001650 SKINDICHT BL PG 36 +O-RING - 54001650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4044773358926
Artikelnummer
LPP54001650
Herstellernummer
54001650
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
Messing


