Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54001630 SKINDICHT BL PG 13.5 +O-RING - 54001630

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54001630 SKINDICHT BL PG 13.5 +O-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773359008

Artikelnummer

LPP54001630

Herstellernummer

54001630

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite