Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54000071 SKINDICHT BL PG 9 +O-RING - 54000071

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773365009

Artikelnummer

LPP54000071

Herstellernummer

54000071

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite