LAPP ITALIA SRL - LPP53801075 SKINDICHT JT OLFLON PG 16 - 53801075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4044773367973
Artikelnummer
LPP53801075
Herstellernummer
53801075
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi


