Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53801060 SKINDICHT JT OLFLON M25 - 53801060

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53801060 SKINDICHT JT OLFLON M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 25.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773368246

Artikelnummer

LPP53801060

Herstellernummer

53801060

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

25.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi