Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53800640 SKINTOP DV PG 7 - 53800640

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53800640 SKINTOP DV PG 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 500 ST

EAN

4044773369366

Artikelnummer

LPP53800640

Herstellernummer

53800640

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenngröße PG:

7

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati