Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53629675 SKINTOP DIX 29675 - 53629675

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53629675 SKINTOP DIX 29675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773160420

Artikelnummer

LPP53629675

Herstellernummer

53629675

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi