Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53629480 SKINTOP DIX 29480 - 53629480

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53629480 SKINTOP DIX 29480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773160574

Artikelnummer

LPP53629480

Herstellernummer

53629480

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi