LAPP ITALIA SRL - LPP53629470 SKINTOP DIX 29470 - 53629470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 4
Geeignet für Gewindemaß PG - 29
Packung
50 ST
EAN
4044773160604
Artikelnummer
LPP53629470
Herstellernummer
53629470
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
4
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


