Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53621550 SKINTOP DIX 21550 - 53621550

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53621550 SKINTOP DIX 21550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 5

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773160741

Artikelnummer

LPP53621550

Herstellernummer

53621550

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

5

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi