Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53621460 SKINTOP DIX 21460 - 53621460

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53621460 SKINTOP DIX 21460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 4

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773160765

Artikelnummer

LPP53621460

Herstellernummer

53621460

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

4

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi