LAPP ITALIA SRL - LPP53616540 SKINTOP DIX 16540 - 53616540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 5
Geeignet für Gewindemaß PG - 16
Packung
1 ST
EAN
4044773160963
Artikelnummer
LPP53616540
Herstellernummer
53616540
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
5
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


