Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53616440 SKINTOP DIX 16440 - 53616440

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53616440 SKINTOP DIX 16440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 4

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773161045

Artikelnummer

LPP53616440

Herstellernummer

53616440

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

4

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi