LAPP ITALIA SRL - LPP53616260 SKINTOP DIX 16260 - 53616260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773161212
Artikelnummer
LPP53616260
Herstellernummer
53616260
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


