Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53616140 SKINTOP DIX 16140 - 53616140

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53616140 SKINTOP DIX 16140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773161342

Artikelnummer

LPP53616140

Herstellernummer

53616140

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi