LAPP ITALIA SRL - LPP53613250 SKINTOP DIX 13250 - 53613250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 2
Geeignet für Gewindemaß PG - 13
Packung
100 ST
EAN
4044773161465
Artikelnummer
LPP53613250
Herstellernummer
53613250
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
2
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


