Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53611430 SKINTOP DIX 11430 - 53611430

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53611430 SKINTOP DIX 11430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773161533

Artikelnummer

LPP53611430

Herstellernummer

53611430

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi